常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の パネル/ボード/イーゼル
常磐精工の ポスターフレーム/パネル
バリウススタンド看板LED
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66972284
品番
VASKLED-B1K-3SET
参考基準価格(税別)
¥126,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途
【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
仕様
B1片面
セット内容
ウエイトアーム・水タンクセット
幅(mm)
764
質量(kg)
片面10.5
色
シルバー
高さ(mm)
1275
奥行(mm)
450
電源コード(m)
3
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用電力(W)
24
材質(カバー)
アクリル 透明1.5mm厚
照度(Lux)
LED:3100
防水仕様
アダプター:IP67 導光板、IP65相当
面板寸法(mm)
B1(728×1030)
面板有効寸法(mm)
712×1014
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
20,500
/
税込
¥
22,550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
バリウススタンド看板LED B1片面 ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった
参考になった