ブラックバリウススタンド看板LED A1ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66972467 品番BVASKLED-A1LR-3SET
参考基準価格(税別)¥180,500 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板

用途
【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)
すぐに使える3点セット
幅(mm)630 質量(kg)両面13.3 ブラック 高さ(mm)970 奥行(mm)485 電源コード(m)3 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 使用電力(W)38 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 照度(Lux)LED:3800 防水仕様アダプター:IP67 導光板:IP65相当 面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841) 面板有効寸法(mm)578×825
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥20,500 / 税込 ¥22,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ブラックバリウススタンド看板LED A1ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする