カンボウプラス
カンボウプラスの ブルーシート・UVシート類
カンボウプラスの 防炎シート
汎用品 PVCターポリン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66973614
品番
APC400-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
周囲折り返し縫製ロープ縫込み
厚さ(mm)
0.35
色
オレンジ
ピッチ
300mm
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×1.8
特性
防炎
ハトメ
真鍮#300
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません