防水防塵デジタルカメラ W150-VS

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66974077 品番 W150-VS BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。
山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。
手振れ補正(電子式)。
レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。

付属品充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書 仕様【三脚ネジ穴】1/4-20UNC ブラック 倍率【デジタルズーム】4倍 本体質量(g)(充電池装填時)140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65 記録方式静止画:JPEG、動画:AVI 機能【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減) 連続使用時間(分)動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる) インターフェースMicro USB Type-B(2.0) 電池リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh 防塵防水性能防水、防塵 充電時間(時間)約2 液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側 撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80cm〜∞ セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒 ISO感度設定自動/100/200/400 画素数800万画素 CMOS 記録メディアmicro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB) 静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480) 動画サイズ2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
注意
※充電および給電を行うには、別途、電源アダプターが必要です。(同梱しておりません。) PD充電器での充電は対応しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-16
用途:
工事完了の撮影
電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて小さくて使いやすいです
画像も綺麗で購入してよかったです

1人が参考にしています
2025-09-19
用途:
作業写真
製造業

「撮影距離80cm〜」を見逃していました。
接写などはできません。また全体的にぼやけた映りになりやすく、写真データを抜くたびに、次回撮影時に写真Noがリセットされてしまうのでデータ整理に手間取ります。(メモリカード内に写真データが無い場合、毎回No.001から始まる)

使用後2ヶ月でバッテリーの固定部材が緩み、端子との接触が弱くなったのか充電が正常に行われない状況が多発するようになりました。

とても残念です。

2人が参考にしています
2025-08-21
用途:
工事現場用カメラ
建設業・工事業

ピント調整がなく、映りが最悪で業務に全く使えません。良くても全景くらいしかまともなのが撮れないです。2台買ってしまったことを大きく後悔しています。おすすめしません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする