S06KC-001WH_2.jpg
ピーナッツクラブ
ピーナッツクラブの 美容家電
ピーナッツクラブの シェーバー/スキンケア用品
ピーナッツクラブの 美顔器/フェイススチーマー
毛穴クリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66974120
品番
S06KC-001WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
気になる毛穴に滑らせるだけで、毛穴の黒ずみや角栓を吸引します。お好みで付け替えられる6種の多機能ヘッド付き。コードレスUSB充電式で電源がない場所でも使用でき便利。
質量(g)
130
電源
USB充電式
定格消費電力(W)
5
吸引圧(kPa)
≦65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
17.5×4.5×4.2
充電時間(時間)
2
入力電圧
5V1A