S06SV-002WH_2.jpg
ピーナッツクラブ
ピーナッツクラブの 美容家電
ピーナッツクラブの シェーバー/スキンケア用品
ピーナッツクラブの 美顔器/フェイススチーマー
ライト電動フェイス&ボディシェーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66974138
品番
S06SV-002WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
これ1本でいつでもどこでもツルスベ肌!簡単お手入れで肌の透明度がアップします。
うぶ毛やムダ毛処理に腕や足にも使えます。
材質
本体:ABS、刃:ステンレス
質量(g)
61
電源
単3乾電池×1(別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
10.8×2.3×2.4