製品画像
TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの ボックスコンテナ
TRUSCOの ボックスコンテナ(ベタ目)
ネスティング・スタッキングコンテナ用 フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66974147
品番
HNESTA10FGY
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
このフタをしてもコンテナ本体のコーナーの色が見えるようになっています。
適合本体
HNESTA10GY
材質
再生ポリプロピレン
色
グレー
連続使用時間(分)
562-9676
外寸法・高さ(mm)
26
外寸法・奥行(mm)
285.3
外寸法・間口(mm)
424