メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ヘラ/盛板/コテ
WIZ'Aの スクレーパー
スクレーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66974190
品番
WZ-WPP190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
用途
皮スキ、ペンキ剥がし、サビ落としの際に
仕様
引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能
材質
刃部:ステンレス
色
シルバー/ブラウン
タイプ
P型
刃幅(mm)
47