メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ヘラ/盛板/コテ
WIZ'Aの スクレーパー
スクレーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66974226
品番
WZ-WPT200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
コーキング仕上げやシーリング材の加工に
仕様
引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能
材質
刃部:ステンレス
色
シルバー/ブラウン
タイプ
T型
刃幅(mm)
85