ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A1片面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66974260 品番PSSKMNP-A1KW-G-3SET
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ポスターをより簡単に交換できるA4三つ折りパンフレット用ケースが付いたスタンド看板
屋外用ケースには水抜き穴付

用途
【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。
すぐに使える3点セット
付属品パンフレットケース5ヶ付(フタ有) 幅(mm)674 質量(kg)8.6 ホワイト 高さ(mm)1330 奥行(mm)440 材質(ケース)塩ビ/厚1.5mm 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上 材質(磁石)ネオジウム磁石 板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm 下辺アンダーバー付 材質(レール)アルミ押出し材/アルマイト仕上 材質(ビス)Φ20アルミ/アルマイト仕上 (シルバー) ポスター寸法(mm)A1(W594×H841) 面板寸法(W×H)(mm)664×910(A1縦対応) 色(レール)シルバー
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※屋内用、屋外用ケースには互換性があります。
※上側2ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。
※完全防水ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥20,500 / 税込 ¥22,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A1片面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする