常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の カタログスタンド
常磐精工の フロア用カタログスタンド
ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 A3縦縦ロウ両面ブラック(屋内用) ウエイトアーム・水タンクセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66974750
品番
PSSKP-A3TTLRB-3SET
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板
屋内用、屋外用ケースには互換性があります。
用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。
すぐに使える3点セット
付属品
パンフレットケース6ヶ付(フタ無)
幅(mm)
380
質量(kg)
8.9
色
ブラック
高さ(mm)
980
奥行(mm)
1045
材質(ケース)
塩ビ/厚1.5mm
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上
板厚・材質
アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm
材質(レール)
アルミ押出し材/アルマイト仕上
材質(ビス)
Φ20アルミ/アルマイト仕上 ※シルバー/ゴールドから選べます。
ポスター寸法(mm)
A3TT(W297×H841)
面板寸法(W×H)(mm)
370×910(A3縦縦/A1縦半分対応)
色(レール)
ブラック
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
20,500
/
税込
¥
22,550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 A3縦縦ロウ両面ブラック(屋内用) ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった
参考になった