常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の ポスタースタンド
ラックスタンド看板 A3横ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66976335
品番
RASK-A3YW-3SET
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
A3ポスターとサンプル品の展示を同時に行える1台2役のスタンド什器
用途
【消毒液ボトル台や記帳台に最適】天板に物を置いてもポスターが隠れないように、約9cmのクリアランスを設けているので、消毒液ボトルの設置や記帳台、サンプル展示に最適です。
すぐに使える3点セット
幅(mm)
460
質量(kg)
5.3
色
シルバー
高さ(mm)
1180
奥行(mm)
480
適合サイズ
A3
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質
アルミ複合板(白)3mm+カードケースA3
ラック寸法(mm)
W450×D345
材質(レール)
アルミジョイナー/アルマイト仕上※静荷重の一点集中荷重として3kg
対応寸法(mm)
A3横(W420×H297)
受け
アクリル板3mm(底面:アルミ複合板)
棚受け金具
ZAM
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった