ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面 木目 ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66976414 品番 PGSK-B2RM-G-3SET
参考基準価格(税別)¥61,900 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板

用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
付属品ウエイトアーム・水タンクセット 材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白) 幅(mm)565 質量(kg)両面7.7 ブラック サイズB2 高さ(mm)980 材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック) 奥行(mm)510 パネルサイズ(mm)W565×H778×D21 適合サイズB2 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 フレーム幅(mm)32 パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(木目) ポスター寸法(mm)B2(W515×H728) 面板有効寸法(mm)W502×H715
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1 両面 木目 ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする