ブラックポスター用スタンド看板マグネジ B1横ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66976755 品番BPSSKMN-B1YLRB-3SET
参考基準価格(税別)¥104,600 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板

用途
【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。
すぐに使える3点セット
幅(mm)1110 質量(kg)15.1 ブラック 高さ(mm)970 奥行(mm)520 適合サイズB1横 材質(フレーム)フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 材質(磁石)磁石=ネオジウム磁石 板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付 材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上(シルバー) ポスター寸法(mm)B1横(W1030×H728) 面板寸法(W×H)(mm)1100×798
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ブラックポスター用スタンド看板マグネジ B1横ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする