PSSKP-B2KW-G-3SET ポスター用スタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 常磐精工 66977769

 

PSSKP-B2KW-G-3SET ポスター用スタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 常磐精工 66977769
PSSKP-B2KW-G-3SET ポスター用スタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 常磐精工 66977769
PSSKP-B2KW-G-3SET ポスター用スタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 常磐精工 66977769
PSSKP-B2KW-G-3SET ポスター用スタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 常磐精工 66977769
PSSKP-B2KW-G-3SET ポスター用スタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 常磐精工 66977769
PSSKP-B2KW-G-3SET ポスター用スタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 常磐精工 66977769
PSSKP-B2KW-G-3SET ポスター用スタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 常磐精工 66977769

ポスター用スタンド看板パンフレットケース付(屋外用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズB2
内容量1台注文コード66977769品番PSSKP-B2KW-G-3SET
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板屋外用ケースには水抜き穴付。屋内用、屋外用ケースには互換性があります。
屋外用ケースには水抜き穴付。屋内用、屋外用ケースには互換性があります。

用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
付属品パンフレットケース4ヶ付(フタ有)セット内容ウエイトアーム・水タンクセット幅(mm)595質量(kg)7.3ホワイトサイズB2高さ(mm)1230タイプ片面(屋外用)奥行(mm)395材質(ケース)塩ビ/厚1.5mm材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(レール)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(ビス)Φ20アルミ/アルマイト仕上 ※シルバー/ゴールドから選べます。ポスター寸法(mm)B2(W515×H728)面板寸法(W×H)(mm)585×798(B2縦対応)色(レール)シルバー
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※完全防水ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1につき20,500/税込22,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 B2片面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする