常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の カタログスタンド
常磐精工の フロア用カタログスタンド
ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 A1両面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66978128
品番
PSSKP-A1RW-G-3SET
参考基準価格(税別)
¥88,700
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板
屋外用ケースには水抜き穴付
用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。
すぐに使える3点セット
付属品
パンフレットケース10ヶ付(フタ有)
幅(mm)
674
質量(kg)
14.2
色
ホワイト
高さ(mm)
1330
奥行(mm)
650
材質(ケース)
塩ビ/厚1.5mm、背面レール部/アルミ押出材(シルバー)
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上
板厚・材質
アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm
材質(レール)
アルミ押出し材/アルマイト仕上
材質(ビス)
Φ20アルミ/アルマイト仕上 ※シルバー/ゴールドから選べます。
ポスター寸法(mm)
A1(W594×H841)
面板寸法(W×H)(mm)
664×910(A1縦対応)
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※屋外用ケースには互換性があります。
※完全防水ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
20,500
/
税込
¥
22,550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 A1両面ホワイト(屋外用) ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった
参考になった