電磁接触器

商品レビューを投稿する
93日以内出荷 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC200 注文コード66978505 品番MC-18b AC200V 1a1b
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890
この商品はコイル電圧など9種類から選べます 他の種類を見る
定格容量(kW)
(AC3級)200/240V:4.5、80/440V:7.5、500/550V:7.5、690V:7.5
(AC4級)200/240V:3.7、380/440V:4
定格使用電流(A)
(AC3級)200/240V:18、80/440V:18、500/550V:13、690V:9
(AC4級)200/240V:16、380/440V:11
(DC1、2極直列)24V:18、48V:18、110V:13、(DC1、3極直列)24V:18、48V:18、110V:18
(DC2.4、2極直列)24V:12、48V:6、110V:4、(DC2.4、3極直列)24V:12、48V:10、110V:8
質量(kg)0.34 取付方式ネジ・DIN Rail(35mm)兼用 電流(A)- 電源交流(AC50、60Hz)又は直流(DC) 接点3極 フレーム22AF 定格絶縁電圧(V)690 定格電流(A)18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×87.4×73.5 保護等級IP20 補助接点1a1b(標準) 電線仕様65/75℃銅線のみ 端子構造スクリュー方式 電流調整範囲(A)- 機械的耐久性1500万回 電気的耐久性250万回 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格通電電流(A)40 コイル電圧(V)AC200 取付ユニット- 開閉頻度(回/時)1800 リレー- 適合電線サイズAWG14〜8、2.5〜10mm2 抵抗負荷(A)(非誘導性、AC1級)32 組合わせ機器熱動形過負荷継電器:MT-32 可逆/非可逆非可逆形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする