電磁接触器

商品レビューを投稿する
93日以内出荷 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)- 注文コード66978539 品番MT-32/2H 6.5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390
この商品はコイル電圧など9種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)- 取付方式- 電流(A)(設定)6.5 電源- 接点- フレーム- 定格絶縁電圧(V)- 定格電流(A)32AF 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)- 保護等級- 補助接点- 電線仕様- 端子構造- 電流調整範囲(A)5〜8 定格容量(kW)- 定格使用電流(A)- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 定格インパルス耐電圧(kV)- 定格通電電流(A)- コイル電圧(V)- 取付ユニットUZ-32 開閉頻度(回/時)- リレー(サーマ)標準形(2素子) 適合電線サイズ- 抵抗負荷(A)- 組合わせ機器電磁接触器:MC-9b、MC-12b、MC-18b、MC-22b、MC-32a、MC-40a 可逆/非可逆-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする