東京シンコーレザー
東京シンコーレザーの 掲示用品
東京シンコーレザーの 掲示板/コルクボード
マルチプル 1220mm×30m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66979214
品番
156366
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
椅子張りや自動車の内装、手芸・クラフトに適したフェイクレザ-です。薄手で伸びにくいPVC製で、表面は一般的なシボで汎用性の高いデザインとなっています。
用途
椅子の座面張り、自動車の内装、グッズ・小物製作など手芸クラフトに。
幅(mm)
1220
色
タンポポ
長さ(m)
30
布厚さ(mm)
【裏】約0.7
注意
※可塑剤(レザーの風合を決める材料)の移行により不具合を生じることがありますので、製品の表面に異質な素材が接触しないようにご注意ください。ベンジン・アルコール等の溶剤や漂白剤との接触はツヤ変化や硬化・軟化、変色が生じることがあります。商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません