Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53E-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar