SKF(日本エスケイエフ)
ダブルリップシール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66987395
品番
TSN 512 C
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
SKF ベアリングシールは、フェルトでできています。球面ローラーベアリングタイプに対応
仕様
●内径:55mm●ベアリングユニットの種類:ダブルリップシールアクセサリ●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:16mm●長さ:255mm●コード番号:205-5005
アズワン品番
65-7919-63
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方