- セイフティシューズ ひも靴 モノタロウ 66989064 - セイフティシューズ ひも靴 モノタロウ 66989064 - セイフティシューズ ひも靴 モノタロウ 66989064 - セイフティシューズ ひも靴 モノタロウ 66989064 - セイフティシューズ ひも靴 モノタロウ 66989064

セイフティシューズ ひも靴

(60件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 66989064 品番 -
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スタンダードなひもタイプのセイフティシューズです。
アッパー部にメッシュ加工を施しているので通気性も良く、デザイン重視で若干細めの作りになっています。
アッパー幅3Eサイズ仕様となっておりますが、幅広好みの方は1サイズ上をお奨めします。
ソールに合成ゴム素材を使用しており、耐油性があり、摩耗しにくく屋外作業でも使用できます。
先芯は樹脂製なので非常に軽量な仕上がりになっています。

サイズ(cm)26.5 足幅3E ネイビー×シルバー 用途軽作業用 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革、合成繊維 材質(ソール)合成底(EVA+合成ゴム) 標準質量(g/片足)約300 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※甲皮の汚れを取るために、水で濡らした布を用い、靴クリーム等の保皮油を用いる必要はありません。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※先芯入りですが、性能を超えた衝撃や圧迫には耐えられません。
※この靴は安全靴ではありません。軽作業用靴になります。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用を止めてください。
※一度衝撃や圧迫を受けた製品は、外観の状況如何に関わらず、使用しないでください。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化する恐れがあります。
※地面の状況により滑る恐れがありますので注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
屋外点検業務
サービス業

前回の購入では、通常のシューズと同じサイズをオーダーしてやや緩くしっくりこなかった。結果、今回はワンサイズ下を購入。履き心地はピッタリ。他、軽くて作業の疲れも軽減出来て良かった。

2026-01-23
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

軽いのにセフティー構造。重い工具を落としても安心です。コスパいいので気に入りました。

2026-01-06
用途:
屋内配線工事
建設業・工事業

履きやすく 脱ぎやすく 軽い 滑らない とてもいい履き心地ですです

対象商品:
66989107
2025-11-06
用途:
中古車販売にまつわる全て

3ヶ月毎に交換してますが、とても軽くそれでいて安全も確保できて安いのでとても重宝してます。

2024-12-18
用途:
バイクの整備
クラフトナイト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

仕事で使ってます、一番に良い所は、メッシュなのでムレずらい事です、
軽いのもいいですね、値段を考えれば仕方ないですが、足の甲のメッシュが破れやすいです。ベルクロで無くあえて紐がキッチリフィットして良いです。

対象商品:
66989046
2024-08-22
用途:
乗用車一般整備時
株式会社Misumi 様 (サービス業)

他の安価な物も使用したことがありますが、こちらの商品は作りもしっかりしていて、長く使用する事が出来ているのでリピート購入してます。
中敷きは別の物に変えた方が足が疲れにくくなります。

対象商品:
66989082
2024-09-13
用途:
エアコン取付作業など
YOSHIDA DENKI 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

安全靴なのに軽くて、たまに屋根上作業があるのですが、靴底が滑りにくいので安心して作業できます。

対象商品:
66989082
2023-12-16
用途:
工場内での作業時に

ZIPLOAのセーフティシューズを愛用してきましたが、こちらの商品が目に留まり試しで購入してからリピート5回目です。
夏場は蒸れにくく、耐久性もよくソールが摩耗しにくいのも特徴です。
汎用の中敷きを別途使用しなくても快適で足の疲れはありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐荷重を教えて下さい。
回答:
こちらの商品は安全靴ではございません。
その為、耐荷重についての試験データはございません。
2023-06-19
質問:
サイズは「24.5〜27、28」のみでしょうか。
回答:
現時点では仰る通りになります。
2023-06-19

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする