Y/UCT 205/H テークアップベアリング 25mm 100mm SKF(日本エスケイエフ) 66989696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テークアップベアリング 25mm 100mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66989696品番Y/UCT 205/H
参考基準価格(税別)¥8,020販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●外径:100mm●静定格荷重:7800N●動定格荷重:1400N●コード番号:230-6104アズワン品番65-7917-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする