画像準備中

ドライヤーホルダー ホワイト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66990764 品番#2920
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

毎日使うドライヤーの収納に便利!サッと取り出せて、サッと使える!
洗面まわりのちょっとしたスペースにドライヤーを掛けて収納できるから便利!
収納場所に合わせて「ヨコ掛け」と「タテ掛け」の使い分けができる!
コードを掛けることもできるのでスッキリ収納!

仕様●カラー:ホワイト●商品サイズ:11.8×26.2Hcm●取り付け可能ポール幅:約26mm以下●取り付け可能な扉幅:厚さ約13〜24mm/扉すき間幅:約4mm以上●材質●▼本体/ポリエチレン、フック/スチロール樹脂 アズワン品番65-8980-12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66990764
2025-05-28
用途:
メチャ安価なのにメチャ便利
サービス業

洗面所のタオルフックや戸棚に引っ掛けて使えるドライヤーホルダーですが、しっかりとした作りでとてもコスパ良い商品でした。
あまりに安いので迷うまでもなく購入カートに入れましょう!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする