BCJT-3 組立飛沫パネル ポリカ透明ジョイント 3mm厚用 光 66995049 BCJT-3 組立飛沫パネル ポリカ透明ジョイント 3mm厚用 光 66995049 BCJT-3 組立飛沫パネル ポリカ透明ジョイント 3mm厚用 光 66995049

組立飛沫パネル ポリカ透明ジョイント 3mm厚用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66995049 品番 BCJT-3
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

3mm厚の樹脂板(別売)を簡単にしっかりと取り付け、卓上パーティションが組み立てられます

奥行(mm)31 高さ(mm)25 幅(mm)31 質量(g)13 材質ポリカーボネート 透明 サイズ 用途咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に役立ちます。 仕様バラ上部用 アズワン品番64-8942-89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66995103
2022-02-05
用途:
遮蔽版の組み立て
医療・福祉・介護関連業

L字型、コの字型にパネルを組み立てる際に、この商品なら、殆ど場所を取らないため、狭いスペースでも使いやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする