光
光の 店舗什器
光の 専門店用什器
組立飛沫パネル ポリカ透明ジョイント 3mm厚用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66995067
品番
BCJT-5
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥499
¥
399
バスケットに入れる
3mm厚の樹脂板(別売)を簡単にしっかりと取り付け、卓上パーティションが組み立てられます
奥行(mm)
141
高さ(mm)
50
幅(mm)
50
質量(g)
85
材質
ポリカーボネート
色
透明
サイズ
大
用途
咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に役立ちます。
仕様
バラ下部用
アズワン品番
64-8942-90