アクリルキャスト板透明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66995128 品番 ACRK-346
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

透明アクリルキャスト板。4角が角丸で安全です

用途透明ジョイント3mm厚用にご使用頂けます。 材質アクリルキャスト 幅(mm)600 厚さ(mm)3 透明 高さ(mm)450 アズワン品番64-8942-91 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする