光
光の 店舗什器
光の 専門店用什器
アクリルキャスト板透明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66995146
品番
ACRK-366
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
透明アクリルキャスト板。4角が角丸で安全です
用途
透明ジョイント3mm厚用にご使用頂けます。
材質
アクリルキャスト
幅(mm)
600
厚さ(mm)
3
色
透明
高さ(mm)
600
アズワン品番
64-8942-92
RoHS指令(10物質対応)
対応