光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の 黒板/ボード
ハンド式ブラックボード マーカーチョーク用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66995173
品番
HTMCD-784
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
持ち手付きでスリム&スタイリッシュな木ベースタイプのハンド式ブラックボード。板面はつや消しブラックで反射しにくく見やすいです。
用途
マグネット使用可能、マーカー、チョーク兼用。メニューはもちろんPOP掲示にも便利。
材質
集成材/黒鉄板
質量(g)
約4700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
780×380×460
面板寸法(W×H)(mm)
355×595