曜日別特売
60390000 ニュートラルリンク 1袋 10個入 Socomec 67000370

ニュートラルリンク 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様●ヒューズタイプ:円筒状●定格電流:100A●直径:22mm●高さ:58mm●コード番号:122-5280注文コード67000370品番60390000
参考基準価格(税別)¥4,440販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

円筒形ソリッドリンク
円筒形ソリッドリンクシリーズは、Socomecヒューズ式遮断スイッチシリーズ専用です。 この特殊なソリッドリンクは、このスイッチの中性極と併用します。 3つのサイズ(10 x 38、14 x 51、22 x 58)が用意されており、用途に適した製品が選べます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長及び利点
高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上

仕様●ヒューズタイプ:円筒状●定格電流:100A●直径:22mm●高さ:58mm●コード番号:122-5280アズワン品番65-8065-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする