曜日別特売
61-801-92-1 ハイカウンターテーブル ラスティック柄 W120cm アズワン 67000695

61-801-92-1 ハイカウンターテーブル ラスティック柄 W120cm アズワン 67000695
61-801-92-1 ハイカウンターテーブル ラスティック柄 W120cm アズワン 67000695
61-801-92-1 ハイカウンターテーブル ラスティック柄 W120cm アズワン 67000695

ハイカウンターテーブル ラスティック柄 W120cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1台注文コード67000695品番61-801-92-1
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥38,940
販売価格(税別)
35,400

省スペースで使いやすい、奥行き45cmのハイカウンターテーブル

仕様●素材:天板:低圧メラミン化粧板30mm厚 脚部:スチール製 粉体塗装●サイズ:W120×D45×H105cm●重量:約22.2kg●耐荷重:40kg●アジャスター付きアズワン品番65-8873-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする