パネル取り付けヒューズホルダ 10A 5 x 20mm 250V ac 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード67001420 品番31.1663
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

FEUヒューズホルダ
保護コンタクト付きのホルダアセンブリ 20 mm又は32 mmヒューズ用の高品質ヒューズキャリア、あらゆる操作の安全仕様に準拠 ヒューズ着脱用のスプリングバヨネットシステム はんだ接続

仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●キャップスタイル:スロット●対応ヒューズ長:20mm●対応ヒューズ径:5mm●対応ヒューズ寸法:5 x 20mm●IP保護等級:IP40●保護カテゴリ:PC2●本体材質:熱可塑性●端子タイプ:クイックコネクト、はんだ●対応ヒューズサイズ:ミニ●コード番号:866-3438 アズワン品番65-8080-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする