パネル取り付けヒューズホルダ 10A Fusedrawer 2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67001429 品番4301.1407
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

Schurter KEA/KFA Fusedrawers
電圧セレクタ付きのSchurter fusedrawersは、Schurter電源入力モジュールのKEA及びKFAシリーズに適しています。
正面からのスナップインバージョン

仕様●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●極数:1P●インジケータ付:なし●対応ヒューズ長:20mm●コード番号:789-7854 アズワン品番65-8075-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする