BUSSMANN
BUSSMANNの 電源(制御機器)
BUSSMANNの 遮断
BUSSMANNの ヒューズ
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0589
注文コード
67001438
品番
BK2-HTC-623M
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0589
アズワン品番
65-8055-64