バリアストリップ 1箱 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード67001517 品番3240257
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ハロゲンフリープラスチックトラフは、完全な安全性と同時に導体の保護を考慮した設計 直径が最大 34 mm の個別又はバンドルされたケーブルは、安全かつ簡単に取り付けることができます ケーブルクランプはストレインリリーフを提供

仕様●材質:鋼●寸法:38 x 24 x 97mm●深さ:97mm●幅:24mm●コード番号:190-2112 アズワン品番65-7766-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする