バリアストリップ CTシリーズ 10極 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード67001526 品番2765356
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

CTM 及び CT 10 保護モジュールを保持する Phoenix Contact 切断ストリップです。このストリップには、10 個のダブル導体タイプがあります。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲動作温度: -40 → 125 ℃

仕様●極数:10●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:CT●コード番号:213-0199 アズワン品番65-7524-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする