TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 結束バンド/結束工具/固定具
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ケーブルタイ/結束バンド
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 耐候タイプ
はんだスリーブ スリーブ長さ 24.5mm 透明
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67001596
品番
CWT-3-W122-5
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
防滴はんだスリーブ
商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み
熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
仕様
●最大ケーブル径:3mm●スリーブ長さ:24.5mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:1kV●定格電圧:2.5 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明●コード番号:782-0703
アズワン品番
65-7385-45