TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 結束バンド/結束工具/固定具
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ケーブルタイ/結束バンド
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 耐候タイプ
はんだスリーブ スリーブ長さ 42mm 青
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67001639
品番
CWT-9003
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
低温はんだスリーブ
透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
仕様
●最大ケーブル径:4.5mm●スリーブ長さ:42mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:2kV●定格電圧:2 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:青●コード番号:781-2683
アズワン品番
65-7384-62