ハンドル 8UC7111-1BB10/8UC7161-1BB10用 青 Sentron 8UC7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67001770 品番8UC7110-1BB
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル(マスキングフレームハンドル付き)は、8UC7111-1BB10 / 8UC7161-1BB10 のアクセサリです。ハンドルの色は濃い青色です

仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1414 アズワン品番65-7797-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする