ARCOL(OHMITE)
ARCOL(OHMITE)の 冷却(制御機器)
ARCOL(OHMITE)の ブロワ
ARCOL(OHMITE)の ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:26.16mm 高さ:11.68mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67001824
品番
DA-T263-401E-TR
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:26.16mm●高さ:11.68mm●寸法:12 x 26 x 11.68mm●コード番号:227-5364
アズワン品番
65-8072-04