LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:159mm 幅:50mm 高さ:35mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67001849
品番
35F159L50
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ヒートシンク 35Fシリーズ
仕様
●長さ:159mm●幅:50mm●高さ:35mm●寸法:159 x 50 x 35mm●コード番号:265-254
アズワン品番
65-8075-01