ヒートシンク 長さ:3.2mm 幅:1.6mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード67001910 品番THJP1206AST1
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●入数:1テープ(10個入り)●長さ:3.2mm●幅:1.6mm●高さ:0.8mm●寸法:3.2 x 1.6 x 0.8mm●熱抵抗:15℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1353 アズワン品番65-8064-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする