ARCOL(OHMITE)
ARCOL(OHMITE)の 冷却(制御機器)
ARCOL(OHMITE)の ブロワ
ARCOL(OHMITE)の ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:42mm 幅:25mm 高さ:38.1mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67001946
品番
RA-T2X-38E
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:42mm●幅:25mm●高さ:38.1mm●寸法:42 x 25 x 38.1mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5412
アズワン品番
65-8071-73