SPREADFAST
SPREADFASTの 冷却(制御機器)
SPREADFASTの ブロワ
SPREADFASTの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:45mm 幅:45mm 高さ:11mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67001964
品番
SFH4501-11L
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
仕様
●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:45mm●幅:45mm●高さ:11mm●寸法:45 x 45 x 11mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6724
アズワン品番
65-8063-83