ヒートシンク 長さ:46mm 幅:50mm 高さ:12mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67001998 品番12F46L50
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ヒートシンク 12Fシリーズ

仕様●長さ:46mm●幅:50mm●高さ:12mm●寸法:46 x 50 x 12mm●コード番号:656-6398 アズワン品番65-8094-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする