LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:80mm 幅:100mm 高さ:23mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67002050
品番
23M80L100
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ヒートシンク 23Mシリーズ
仕様
●長さ:80mm●幅:100mm●高さ:23mm●寸法:80 x 100 x 23mm●コード番号:429-0897
アズワン品番
65-8090-60