LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:98mm 幅:100mm 高さ:21mm
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67002059
品番
21F98L100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ヒートシンク 21Fシリーズ
仕様
●長さ:98mm●幅:100mm●高さ:21mm●寸法:98 x 100 x 21mm●コード番号:519-2643
アズワン品番
65-8093-48