SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
67002190
品番
8040.2005.01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5665
アズワン品番
65-8081-19