ヒューズブロック 135x165mm 16A 230 - 690V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67002208 品番KSB16CN5
参考基準価格(税別)¥97,400 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

Schneider Electric の製品 Canalis KS は、16 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品

仕様●ヒューズサイズ:135x165mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:16A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8943 アズワン品番65-8081-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする