ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 6.3A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード67002305 品番1058940
参考基準価格(税別)¥70,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式です。公称電流は 6.3 A、公称電圧は 500 V です。この Terminal Block はグレー色です。2 次元断面の範囲は 0.2 mm 2 〜 6 mm 2 です 幅: 6.2 mm G / 5 x 20 ヒューズタイプこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:6.3A●モデル番号:PT 4-HESI (5X20) GY/GY●コード番号:201-5783 アズワン品番65-7738-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする